TORX® Steckschlüssel-Satz

Artikelnummer: Z00353421
EAN: 4000896162314
Herstellernummer: 163-192/24
TORX® Steckschlüssel-Satz
UVP: 247,40 €   - Sie sparen 32%
Inkl. Steuern: 167,98 € VE 1 Stück Netto 141,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

TORX® Steckschlüssel-Satz
  • Safety-Insert-System – Alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet – Fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Reinigungsmöglichkeit der Einlagen (Unter fließendem Wasser abbürsten, trocknen lassen – fertig!)
  • Passend für alle HAZET-Werkzeugwagen Assistent mit Schubfächern

    Für die Werkzeugwagen Assistent 173, 179 und 180 empfehlen wir zusätzlich Kunststoff-Einlage 173-36/5 oder Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50

Made In Germany

  • 24teiliger Satz,
  • In Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage 1/3 (342 x 172 mm) / SmartCase L
  • Inhalt:
    8502-T 10 T 15 T 20 T 25 T 27 T 30 T 40
    992-T 30 T 40 T 45 T 50 T 55
    850-E 5 E 6 E 7 E 8 E 10
    900-E 10 E 12 E 14 E 16 E 18 E 20
    2115-T 8 T 10 T 15 T 20 T 25 T 27 T 30 T 40

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kassettenlänge 342.000000 Millimeter
Gewicht 1080 Gramm
Anzahl der Teile 24.000000 Stück
Kassettenbreite 172.000000 Millimeter
Vierkant 6,3 mm (1/4 Zoll)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen