TORX® Werkzeug-Satz

Artikelnummer: Z00351064
EAN: 4000896178063
Herstellernummer: 163-251/14
TORX® Werkzeug-Satz
UVP: 95,56 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 69,37 € VE 1 Stück Netto 58,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

TORX® Werkzeug-Satz
  • Safety-Insert-System – Alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet – Fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Reinigungsmöglichkeit der Einlagen (Unter fließendem Wasser abbürsten, trocknen lassen – fertig!)
  • Passend für alle HAZET-Werkzeugwagen Assistent mit Schubfächern

    Für die Werkzeugwagen Assistent 173, 179 und 180 empfehlen wir zusätzlich Kunststoff-Einlage 173-36/5 oder Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50

Made In Germany

  • 14teiliger Satz,
  • In Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage 172 x 50 mm
  • Inhalt:
    850-E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 E 10 E 11
    8502-T 10 T 15 T 20 T 25 T 27 T 30 T 40

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl der Teile 14.000000 Stück
Gewicht 200 Gramm
Oberflächenausführung sonstige
Kassettenlänge 172.000000 Millimeter
Kassettenbreite 50.000000 Millimeter
Vierkant 6,3 mm (1/4 Zoll)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen