1/2" CHROME Steckschlüssel-Satz, 22-tlg.

Artikelnummer: Z00490490
EAN: 4042146213568
Herstellernummer: 918.0625
1/2" CHROME Steckschlüssel-Satz, 22-tlg.
Inkl. Steuern: 101,99 € VE 1 Stück Netto 85,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 22
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Profil1 Flank Traction
Rückschwenkwinkel 10°
Zahn 36
DIN ISO DIN ISO
Breite (b) (mm) 188.0
Form gerändelt
Einlagengrössen Einlage 1/3 Schubfläche
Knarre ja
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 4750
Funktions-Attribute 3 Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribute 1 Teleskop
Funktions-Attribute 2 Umschaltbar
Gesamtlänge L in mm 390.0
Hauptkatalogseite K15I_121
Höhe H (mm) 35.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen