1/2" CHROME Steckschlüssel-Satz, 30-tlg.

Artikelnummer: Z00490508
EAN: 4042146102442
Herstellernummer: 918.0830
1/2" CHROME Steckschlüssel-Satz, 30-tlg.
Inkl. Steuern: 140,85 € VE 1 Stück Netto 118,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zollgrößen
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rückschwenkwinkel
Funktions-Attribute 2 Umschaltbar
Profil1 Flank Traction
Form gerändelt
Knarre ja
Profil2 Zollmaße
DIN ISO DIN ISO
Hauptkatalogseite K15I_120
Funktions-Attribute 1 Einsatzschnelllösefunktion
Zahn 72
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Teile im Satz 30
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Gewicht in g 3400 Gramm
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen