• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KS TOOLS 1/2" Isolierter Steckschlüssel-Satz, 9teilig

Artikelnummer:  
Z00478973
EAN:  
4042146169056
Herstellernummer:  
117.0600
Marke: 
KS TOOLS
KS TOOLS

Lieferung in 3-5 Werktag.

257,16 €

Netto 216,10 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Profil1 6-Kant
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Gesamtlänge L in mm 390.0
Höhe H 35.0 Millimeter
DIN [DIN 7434, DIN 7448, DIN 7449]
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Einlagengrössen Einlage 1/3 Schubfläche
Teile im Satz 9
Gewicht in g 2070 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_373
Breite (B) mm 188.0
Funktions-Attribute 1 VDE
Prüfzertifikat 1000Volt GS
Zahn 32
Knarre ja
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • in Anlehnung an DIN 7448 / 7434 / 7449
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben