1/2" Steckschlüssel-Satz, 20-tlg.

Artikelnummer: Z00488385
EAN: 4042146043110
Herstellernummer: 911.0620
1/2" Steckschlüssel-Satz, 20-tlg.
Inkl. Steuern: 66,89 € VE 1 Stück Netto 56,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 20
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Profil1 Superlock/Wellenprofil
Rückschwenkwinkel
Zahn 45
DIN ISO DIN ISO
Form gerändelt
Knarre ja
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 3300
Funktions-Attribute 1 Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribute 2 Umschaltbar
Hauptkatalogseite K15I_120

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen