1/2" Steckschlüssel-Satz, 24-tlg.

Artikelnummer: Z00488835
EAN: 4042146231111
Herstellernummer: 911.1595
1/2" Steckschlüssel-Satz, 24-tlg.
Inkl. Steuern: 78,68 € VE 1 Stück Netto 66,12 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • Flank Traction-Profil
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Rückschwenkwinkel
Zahn 45
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Form gerändelt
Profil1 12-Kant
Hauptkatalogseite K15I_121
Teile im Satz 24
Knarre ja
Gewicht in g 3000 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen