1/4"+1/2" CHROME Steckschlüssel-Satz, 78-tlg.

Artikelnummer: Z00490501
EAN: 4042146084069
Herstellernummer: 918.0678
1/4"+1/2" CHROME Steckschlüssel-Satz, 78-tlg.
Inkl. Steuern: 121,44 € VE 1 Stück Netto 102,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerändelt
Funktions-Attribute 2 Umschaltbar
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Hauptkatalogseite K15I_082
Rückschwenkwinkel
Profil1 Flank Traction
Funktions-Attribute 3 kippbar
Zahn 72
Funktions-Attribute 1 Einsatzschnelllösefunktion
Vierkantantrieb in Zoll 1/4" - 1/2"
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
DIN ISO DIN ISO
Teile im Satz 78
Gewicht in g 6300 Gramm
Knarre ja
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen