1/4"-1/2" TX-Steckschlüssel- und Bit-Satz, 57-tlg.

Artikelnummer: Z00489682
EAN: 4042146053393
Herstellernummer: 911.4305
1/4"-1/2" TX-Steckschlüssel- und Bit-Satz, 57-tlg.
Inkl. Steuern: 56,62 € VE 1 Stück Netto 47,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 57
Vierkantantrieb in Zoll 1/4" + 3/8" + 1/2"
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Antriebsform Aussensechskantantrieb
Material1 S2 Spezialstahl
Material2 vernickelt
Gewicht in g 2000
Hauptkatalogseite K15I_080

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen