1/4"+3/8"+1/2" TX-Steckschlüssel-Satz, 31-tlg.

Artikelnummer: Z00489680
EAN: 4042146053324
Herstellernummer: 911.4302
KS Tools
1/4"+3/8"+1/2" TX-Steckschlüssel-Satz, 31-tlg.
Inkl. Steuern: 61,82 € VE 1 Stück Netto 51,95 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 31
Vierkantantrieb in Zoll 1/4" + 3/8" + 1/2"
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Profil1 TORX®
Form gerändelt
Knarre nein
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 1400
Hauptkatalogseite K15I_080
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen