1/4"+3/8" CHROME Steckschlüssel-Satz, 99-tlg.

Artikelnummer: Z00490504
EAN: 4042146084052
Herstellernummer: 918.0699
1/4"+3/8" CHROME Steckschlüssel-Satz, 99-tlg.
Inkl. Steuern: 152,00 € VE 1 Stück Netto 127,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zollgrößen
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 99
Vierkantantrieb in Zoll 1/4" + 3/8"
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Profil1 Flank Traction
Rückschwenkwinkel
Zahn 72
DIN ISO DIN ISO
Form gerändelt
Knarre ja
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 6300
Funktions-Attribute 1 Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribute 2 Umschaltbar
Hauptkatalogseite K15I_083
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen