1/4" CHROME Steckschlüssel-Satz, 40-tlg.

Artikelnummer: Z00490494
EAN: 4042146072912
Herstellernummer: 918.0640
KS Tools
1/4" CHROME Steckschlüssel-Satz, 40-tlg.
Inkl. Steuern: 41,42 € VE 1 Stück Netto 34,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 40
Vierkantantrieb in Zoll 1/4"
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Profil1 Flank Traction
Rückschwenkwinkel
Zahn 72
DIN ISO DIN ISO
Form gerändelt
Knarre ja
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 800
Funktions-Attribute 1 Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribute 2 Umschaltbar
Hauptkatalogseite K15I_079

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen