1/4" CHROME Steckschlüssel-Satz, 46-tlg.

Artikelnummer: Z00490496
EAN: 4042146083628
Herstellernummer: 918.0646
1/4" CHROME Steckschlüssel-Satz, 46-tlg.
Inkl. Steuern: 41,77 € VE 1 Stück Netto 35,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerändelt
Rückschwenkwinkel
Teile im Satz 46
Profil1 Flank Traction
DIN ISO DIN ISO
Gewicht in g 1100 Gramm
Funktions-Attribute 2 Umschaltbar
Hauptkatalogseite K15I_079
Funktions-Attribute 1 Einsatzschnelllösefunktion
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Zahn 45
Knarre ja
Vierkantantrieb in Zoll 1/4"
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen