1/4" Steckschlüssel-Satz, 33-tlg.

Artikelnummer: Z00488413
EAN: 4042146043899
Herstellernummer: 911.0833
KS Tools
1/4" Steckschlüssel-Satz, 33-tlg.
Inkl. Steuern: 64,94 € VE 1 Stück Netto 54,57 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Stahlblechkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 33
Vierkantantrieb in Zoll 1/4"
Verpackung Stahlblechkoffer
Profil1 Superlock/Wellenprofil
Rückschwenkwinkel
Zahn 45
DIN ISO DIN ISO
Form gerändelt
Knarre ja
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 1520
Funktions-Attribute 1 Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribute 2 Umschaltbar
Hauptkatalogseite K15I_079
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen