1/4" Steckschlüssel-Satz, 51-tlg.

Artikelnummer: Z00488391
EAN: 4042146043363
Herstellernummer: 911.0651
1/4" Steckschlüssel-Satz, 51-tlg.
Inkl. Steuern: 42,71 € VE 1 Stück Netto 35,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rückschwenkwinkel
Knarre ja
Hauptkatalogseite K15I_080
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Form gerändelt
Funktions-Attribute 2 Umschaltbar
Gewicht in g 1350 Gramm
Profil1 Superlock/Wellenprofil
Teile im Satz 51
Vierkantantrieb in Zoll 1/4"
DIN ISO DIN ISO
Zahn 45
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Funktions-Attribute 1 Einsatzschnelllösefunktion

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen