KS TOOLS 1" Steckschlüssel-Satz 15 teilig

Artikelnummer: Z00488409
EAN: 4042146564691
Herstellernummer: 911.0814
KS TOOLS 1" Steckschlüssel-Satz 15 teilig
Inkl. Steuern: 422,93 € VE 1 Stück Netto 355,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • mit robuster 24-Zahn Knarre
  • in stabilem Stahlblechkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Hauptkatalogseite K15I_131
Zahn 24
Verpackung Stahlblechkoffer
Knarre ja
Funktions-Attribute 2 Umschaltbar
Gewicht in g 29000 Gramm
Teile im Satz 15
Vierkantantrieb in Zoll 1"
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Funktions-Attribute 1 Einsatzschnelllösefunktion
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen