KS TOOLS 1" Steckschlüssel-Satz, 22-tlg.

Artikelnummer: Z00488411
EAN: 4042146043844
Herstellernummer: 911.0822
KS TOOLS 1" Steckschlüssel-Satz, 22-tlg.
Inkl. Steuern: 660,80 € VE 1 Stück Netto 555,29 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • Flank Traction-Profil
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • mit robuster 24-Zahn Knarre
  • in stabilem Stahlblechkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1"
Teile im Satz 22
Funktions-Attribute 2 Umschaltbar
DIN ISO DIN ISO
Hauptkatalogseite K15I_131
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Knarre ja
Funktions-Attribute 1 Einsatzschnelllösefunktion
Rückschwenkwinkel 15°
Zahn 24
Gewicht in g 43500 Gramm
Profil1 Flank Traction
Verpackung Stahlblechkoffer
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen