KS TOOLS 3?4" Steckschlüssel-Satz zöllig 21 teilig

Artikelnummer: Z00488403
EAN: 4042146134016
Herstellernummer: 911.0751
KS TOOLS 3⁄4" Steckschlüssel-Satz zöllig 21 teilig
Brutto Set-Preis 198,08 € Netto 166,45 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zollgrößen
  • Flank Traction-Profil
  • 12-kant
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zahn 24
Funktions-Attribute 1 Einsatzschnelllösefunktion
Rückschwenkwinkel 15°
Profil2 Zollmaße
Vierkantantrieb in Zoll 3/4"
Profil1 Außen-12-kant
Gewicht in g 14500 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_129
Teile im Satz 21
Funktions-Attribute 2 Umschaltbar
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
DIN ISO DIN ISO
Knarre ja
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]