3/8" CHROME Steckschlüssel-Satz, 27-tlg.

Artikelnummer: Z00490491
EAN: 4042146072929
Herstellernummer: 918.0627
3/8" CHROME Steckschlüssel-Satz, 27-tlg.
Inkl. Steuern: 85,01 € VE 1 Stück Netto 71,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 27
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Profil1 Flank Traction
Rückschwenkwinkel
Zahn 72
DIN ISO DIN ISO
Form gerändelt
Knarre ja
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 2400
Funktions-Attribute 3 kippbar
Funktions-Attribute 1 Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribute 2 Umschaltbar
Hauptkatalogseite K15I_101
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen