• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 39%

carolus Einsatz-Halter ¼" vkt x ¼" skt

UVP: 1,58 € 0,96 € Netto 0,81 €
- 43%

KS TOOLS Steckschlüssel-Satz ¼" + ½", 94-teilig

UVP: 172,95 € 98,09 € Netto 82,43 €
- 43%

GEDORE Reduzierstück 3/4" auf ½" mit Stiftsicherung

UVP: 19,39 € 11,03 € Netto 9,27 €
- 37%

carolus Einsatz-Halter ¼" vkt x ¼" skt

UVP: 1,06 € 0,67 € Netto 0,56 €
- 42%

KS TOOLS ¼" +½" Steckschlüssel-Satz, 82teilig

UVP: 223,71 € 129,25 € Netto 108,61 €
- 28%

HAZET Umschaltknarre 863P - Vierkant massiv 6,3 mm (¼ Zoll)

UVP: 48,97 € 35,32 € Netto 29,68 €
- 42%

GEDORE Vergrößerungsstück ½" auf 3/4"

UVP: 14,65 € 8,47 € Netto 7,12 €
- 43%

GEDORE Reduzierstück 1" auf 3/4"

UVP: 37,84 € 21,46 € Netto 18,03 €
- 36%

HAZET Umschaltknarre, lang 916L - Vierkant massiv 12,5 mm (½ Zoll)

UVP: 95,32 € 61,00 € Netto 51,26 €
- 24%

HAZET Quergriff 8815 - Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)

UVP: 19,87 € 15,01 € Netto 12,61 €
- 32%

HAZET Umschaltknarre, kurz 863K - Vierkant massiv 6,3 mm (¼ Zoll)

UVP: 42,36 € 29,00 € Netto 24,37 €
- 37%

carolus Verlängerung ½", 250 mm

UVP: 8,70 € 5,45 € Netto 4,58 €
- 39%

GEDORE Schraubendrehereinsatz 3/8" Innen-6-kant 7 mm

UVP: 9,09 € 5,55 € Netto 4,66 €
- 28%

HAZET Umschaltknarre für Bits 2264 - Sechskant hohl 6,3 (¼ Zoll)

UVP: 63,84 € 46,24 € Netto 38,86 €
- 34%

KS TOOLS 10mm CLASSIC Bit-Satz, 11-tlg., Vielzahn

UVP: 27,31 € 18,00 € Netto 15,13 €
- 43%

KS TOOLS Kipp-Verlängerungs-Satz 9-tlg.

UVP: 51,17 € 29,31 € Netto 24,63 €
- 33%

HAZET Kreuzschlüssel 715-01 - Außen-Sechskant Profil

UVP: 109,66 € 73,40 € Netto 61,68 €
- 35%
- 34%

HAZET Umschaltknarre 8816P - Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)

UVP: 56,11 € 36,79 € Netto 30,92 €
- 43%

KS TOOLS ½" Verlängerung 50mm

UVP: 5,44 € 3,11 € Netto 2,61 €

STAHLWILLE Zubehör 4018754012657

7,84 € Netto 6,59 €
- 39%

carolus Sechskantschaft ¼"

UVP: 5,28 € 3,22 € Netto 2,71 €
- 37%

KS TOOLS 3/8" CHROME Steckschlüssel-Satz, 61teilig

Artikelnummer:  
Z00490500 
EAN:  
4042146083635 
Herstellernummer:  
918.0661 
Marke: 
KS TOOLS 
KS TOOLS

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 189,09 €
119,00 €

Netto 100,00 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

DIN ISO DIN ISO
Form gerändelt
Funktions-Attribute 1 Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribute 2 Umschaltbar
Gewicht in g 3800 Gramm
Knarre ja
Material Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Profil Flank Traction
Profil1 Flank Traction
Rückschwenkwinkel
Teile im Satz 61
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Zahn 45
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 41%
KS TOOLS Nageleisen, 600mm
UVP: 43,93 € 26,13 € Netto 21,96 € - zzgl. Versand
- 33%
KS TOOLS ½" CHROME Sechskant-Stecknuss 23mm
UVP: 7,43 € 5,00 € Netto 4,20 € - zzgl. Versand
- 32%
KS TOOLS Durchtreiber-Satz, Zylinder- und Konusform
UVP: 98,45 € 67,00 € Netto 56,30 € - zzgl. Versand
- 31%
KS TOOLS ½" CHROME Sechskant-Stecknuss 36mm
UVP: 12,98 € 9,00 € Netto 7,56 € - zzgl. Versand
- 31%
KS TOOLS Schlosserhammer mit Fiberglasstiel, 500g
UVP: 17,30 € 12,00 € Netto 10,08 € - zzgl. Versand
- 32%
KS TOOLS Schlosserhammer mit Fiberglasstiel, 1000g
UVP: 22,21 € 15,01 € Netto 12,61 € - zzgl. Versand
- 39%
KS TOOLS ½" Ratschen-Drehmomentschlüssel, 10-100Nm
UVP: 299,40 € 182,00 € Netto 152,94 € - versandkostenfrei
- 34%
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
HAZET Mini-Fettpresse 2162M - 35%
14,98 € UVP 22,91 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben