3/8" Steckschlüssel-Satz, 22-tlg.

Artikelnummer: Z00489667
EAN: 4042146231128
Herstellernummer: 911.3995
3/8" Steckschlüssel-Satz, 22-tlg.
Inkl. Steuern: 59,00 € VE 1 Stück Netto 49,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 22
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Profil1 12-Kant
Rückschwenkwinkel
Zahn 45
DIN ISO DIN ISO
Knarre ja
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 2000
Hauptkatalogseite K15I_100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen