KS TOOLS 3/8" TITANplus Steckschlüsselnuss-Satz, 5-tlg.

Artikelnummer: Z00494472
EAN: 4042146276563
Herstellernummer: 965.2010
KS TOOLS 3/8" TITANplus Steckschlüsselnuss-Satz, 5-tlg.
Inkl. Steuern: 2.217,72 € VE 1 Stück Netto 1.863,63 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 100% antimagnetisch
  • leicht (ca. 42% leichter als Stahl)
  • extreme mechanische und thermische Belastbarkeit
  • rostfrei und säurefest
  • extrem lange Lebensdauer
  • Titanium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 500 Gramm
Funktions-Attribute 1 funkenarm
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Hauptkatalogseite K15I_356
Verpackung Kunstledertasche
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Profil1 6-Kant
Profil2 metrisch
Material1 Titanium
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Teile im Satz 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen