KS TOOLS 3/8"+1/2" TRIPLEplus Steckschlüssel-Satz, 17-tlg.

Artikelnummer: Z00490018
EAN: 4042146107812
Herstellernummer: 916.4050
KS TOOLS 3/8"+1/2" TRIPLEplus Steckschlüssel-Satz, 17-tlg.
Inkl. Steuern: 82,61 € VE 1 Stück Netto 69,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form schlanke Bauform
Aufnahme in mm 19 mm
Funktions-Attribute 2 Umschaltbar
Zahn 72
Knarre ja
Profil1 TRIPLEplus®
Hauptkatalogseite K15I_116
Vierkantantrieb in Zoll 3/8" + 1/2"
Rückschwenkwinkel
Funktions-Attribute 1 Einsatzschnelllösefunktion
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Teile im Satz 17
Gewicht in g 1460 Gramm
DIN ISO DIN ISO
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen