BRONZE Steckschlüssel-Satz 1" 13-tlg.

Artikelnummer: Z00491853
EAN: 4042146518489
Herstellernummer: 963.1067
BRONZE Steckschlüssel-Satz 1" 13-tlg.
Inkl. Steuern: 1.179,22 € VE 1 Stück Netto 990,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 6-Kant
Funktions-Attribute 2 Umschaltbar
Gewicht in g 21100 Gramm
Knarre ja
Profil2 FlankTraction
Material1 Alluminium-Bronze
Hauptkatalogseite K15I_315
Verpackung Holzkoffer
Teile im Satz 13
Vierkantantrieb in Zoll 1"
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen