BRONZE Steckschlüssel-Satz 1/2" 24-tlg.

Artikelnummer: Z00491959
EAN: 4042146519530
Herstellernummer: 963.1290
BRONZE Steckschlüssel-Satz 1/2" 24-tlg.
Inkl. Steuern: 1.758,87 € VE 1 Stück Netto 1.478,04 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 24
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Profil1 6-Kant
Profil2 FlankTraction
Knarre ja
Material1 Alluminium-Bronze
Gewicht in g 2000
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gesamtlänge L in mm 250
Hauptkatalogseite K15I_312
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen