CLASSIC Rohrsteckschlüssel-Satz, 10-tlg., 6x7-20x22mm

Artikelnummer: Z00486787
EAN: 4042146243503
Herstellernummer: 518.0900
KS Tools
CLASSIC Rohrsteckschlüssel-Satz, 10-tlg., 6x7-20x22mm
Inkl. Steuern: 21,13 € VE 1 Stück Netto 17,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • DIN 896 / ISO 2236 / ISO 1085
  • mit Hohlschaft
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 10
Verpackung Karton
Profil2 metrisch
DIN DIN 896
Anzahl Drehstifte (Stück) 2
Knarre nein
Max. Schlüsselweite (mm) 22
Min. Schlüsselweite (mm) 6
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 920
ISO [ISO 1085, ISO 2236]
Hauptkatalogseite K15I_048

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen