• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 41%

HAZET Werkstattwagen Assistent 178N-7/147 mit 147 Werkzeugen

UVP: 1.837,36 € 1.089,00 € Netto 915,13 €
- 46%

carolus Werkstattwagen MECHANIC blau mit Werkzeugsatz 2200.080, 118-tlg

UVP: 1.155,49 € 628,00 € Netto 527,73 €
- 25%

HAZET Feilen-Satz 163-426/4 - Anzahl Werkzeuge: 4

UVP: 82,05 € 61,28 € Netto 51,50 €
- 17%

GEDORE Rollerkufen-Paar für WorkMo B2+B3

UVP: 74,91 € 61,94 € Netto 52,05 €
- 20%

HAZET Schubladen-Unterteilung 162C-6/5

UVP: 17,55 € 13,99 € Netto 11,76 €
- 48%

carolus Werkzeugsatz 164-tlg in Kunststoffmodulen

UVP: 1.026,97 € 530,00 € Netto 445,38 €
- 22%

GEDORE Satz Maulschlüssel mit Ringratsche in Check-Tool-Modul

UVP: 145,18 € 112,79 € Netto 94,78 €
- 20%

GEDORE Werkzeugkoffer mit Azubi-Sortiment in L-BOXX 136, 23-teilig

UVP: 304,64 € 243,03 € Netto 204,23 €
- 3%

GEDORE Henkellocheisen-Satz 2-22 mm in i-BOXX 72

UVP: 157,67 € 152,18 € Netto 127,88 €

KS TOOLS SCS ½" Steckschlüssel-Satz, 25-teilig

Lieferung in 3-5 Werktagen.

96,43 €

Netto 81,03 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Aufnahme in Zoll 1/2 Sekunde (Bogensekunde)
Breite (B) mm 375.0
Einlagengrössen Einlage 1/3 Schubfläche
Funktions-Attribute 1 Öl- und Chemikalienbeständig
Gesamtlänge L in mm 390.0
Gewicht in g 2870 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_576
Höhe H 35.0 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Teile im Satz 25
Verpackung Systemeinlage aus Schaumstoff
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • 1/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, 3/8 Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben