SCS 1/2" Steckschlüssel-Satz, 40-tlg.

Artikelnummer: Z00487612
EAN: 4042146562871
Herstellernummer: 712.4040
SCS 1/2" Steckschlüssel-Satz, 40-tlg.
Inkl. Steuern: 121,67 € VE 1 Stück Netto 102,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 2/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe H 35.0 Millimeter
Teile im Satz 40
Einlagengrössen Einlage 2/3 Schubfläche
Aufnahme in Zoll 1/2 Sekunde (Bogensekunde)
Gewicht in g 6180 Gramm
Verpackung Systemeinlage aus Schaumstoff
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Hauptkatalogseite K15I_590
Gesamtlänge L in mm 390.0
Breite (B) mm 375.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen