SCS 3/8" Steckschlüssel-Satz, 17-tlg.

Artikelnummer: Z00487648
EAN: 4042146574867
Herstellernummer: 713.1017
SCS 3/8" Steckschlüssel-Satz, 17-tlg.
Inkl. Steuern: 93,50 € VE 1 Stück Netto 78,57 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 1/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 17
Verpackung Systemeinlage aus Schaumstoff
Zahn 72
Breite (b) (mm) 188.0
Einlagengrössen Einlage 1/3 Schubfläche
Aufnahme in Zoll (") 3/8
Knarre ja
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 1380
Funktions-Attribute 1 Öl- und Chemikalienbeständig
Funktions-Attribute 2 Umschaltbar
Gesamtlänge L in mm 390.0
Hauptkatalogseite K15I_573
Höhe H (mm) 35.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen