KS TOOLS SCS CHROME 1/2" Steckschlüssel-Satz, 40-tlg.

Artikelnummer: Z00487745
EAN: 4042146564103
Herstellernummer: 782.4040
KS TOOLS SCS CHROME 1/2" Steckschlüssel-Satz, 40-tlg.
Inkl. Steuern: 136,34 € VE 1 Stück Netto 114,57 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 2/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Verpackung Systemeinlage aus Schaumstoff
Gesamtlänge L in mm 390.0
Einlagengrössen Einlage 2/3 Schubfläche
Breite (B) mm 375.0
Aufnahme in Zoll 1/2 Sekunde (Bogensekunde)
Gewicht in g 1550 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_590
Teile im Satz 40
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Höhe H 35.0 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen