• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 37%

HAZET XZN Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz-Satz

UVP: 106,39 € 67,00 € Netto 56,30 €
- 32%

HAZET Schraubendreher-Satz

UVP: 150,53 € 102,99 € Netto 86,55 €
- 36%
- 32%

HAZET Werkzeugmodul, Doppelmaulschlüssel-Satz 11-teilig

UVP: 162,67 € 110,00 € Netto 92,44 €
- 32%

HAZET Schraubendreher-Satz

UVP: 174,81 € 118,00 € Netto 99,16 €

KS TOOLS SCS CHROME 1/4''+1/2" Steckschlüssel-Satz, 47-teilig

Lieferung in 3-5 Werktag.

109,42 €

Netto 91,95 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Zahn 72
Aufnahme in Zoll 1/4 Sekunde (Bogensekunde)
Teile im Satz 47
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Hauptkatalogseite K15I_580
Knarre ja
Einlagengrössen Einlage 1/3 Schubfläche
Profil1 6-Kant
Gewicht in g 2600 Gramm
Gesamtlänge L in mm 390.0
Verpackung Systemeinlage aus Schaumstoff
Höhe H 35.0 Millimeter
Breite (B) mm 188.0
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • 1/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben