SCS CHROME 3/8" Steckschlüssel-Satz, 34-tlg.

Artikelnummer: Z00487736
EAN: 4042146575901
Herstellernummer: 782.0034
SCS CHROME 3/8" Steckschlüssel-Satz, 34-tlg.
Inkl. Steuern: 139,00 € VE 1 Stück Netto 116,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 2/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 34
Verpackung Systemeinlage aus Schaumstoff
Breite (b) (mm) 375.0
Einlagengrössen Einlage 2/3 Schubfläche
Aufnahme in Zoll (") 3/8
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 3000
Gesamtlänge L in mm 390.0
Hauptkatalogseite K15I_587
Höhe H (mm) 35.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen