SCS CHROME 3/8" Steckschlüssel-Satz, 52-tlg.

Artikelnummer: Z00487741
EAN: 4042146564059
Herstellernummer: 782.1052
SCS CHROME 3/8" Steckschlüssel-Satz, 52-tlg.
Inkl. Steuern: 103,34 € VE 1 Stück Netto 86,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 2/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 2450 Gramm
Verpackung Systemeinlage aus Schaumstoff
Hauptkatalogseite K15I_587
Breite (B) mm 375.0
Höhe H 35.0 Millimeter
Teile im Satz 52
Einlagengrössen Einlage 2/3 Schubfläche
Aufnahme in Zoll 3/8 Sekunde (Bogensekunde)
Gesamtlänge L in mm 390.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen