SCS CHROME Steckschlüssel-Satz, 24-tlg.

Artikelnummer: Z00487780
EAN: 4042146564462
Herstellernummer: 783.4024
SCS CHROME Steckschlüssel-Satz, 24-tlg.
Inkl. Steuern: 103,34 € VE 1 Stück Netto 86,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 1/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L in mm 390.0
Profil1 1/2"
Höhe H 35.0 Millimeter
Gewicht in g 3160 Gramm
Breite (B) mm 188.0
Einlagengrössen Einlage 1/3 Schubfläche
Teile im Satz 24
Verpackung Systemeinlage aus Schaumstoff
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Funktions-Attribute 1 Öl- und Chemikalienbeständig
Hauptkatalogseite K15I_576
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen