KS TOOLS SCS Doppel-Gelenkschlüssel-Satz, 14-tlg.

Artikelnummer: Z00487590
EAN: 4042146575611
Herstellernummer: 712.0014
KS TOOLS SCS Doppel-Gelenkschlüssel-Satz, 14-tlg.
Inkl. Steuern: 137,42 € VE 1 Stück Netto 115,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 2/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 2450 Gramm
Aufnahme in Zoll 3/8 Sekunde (Bogensekunde)
Teile im Satz 14
Verpackung Systemeinlage aus Schaumstoff
Hauptkatalogseite K15I_586
Breite (B) mm 375.0
Höhe H 35.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 390.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Einlagengrössen Einlage 2/3 Schubfläche
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen