KS TOOLS SCS Doppel-Gelenkschlüssel-Satz, 8-tlg.

Artikelnummer: Z00487645
EAN: 4042146563199
Herstellernummer: 713.1005
KS TOOLS SCS Doppel-Gelenkschlüssel-Satz, 8-tlg.
Inkl. Steuern: 57,69 € VE 1 Stück Netto 48,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 1/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (B) mm 188.0
Gesamtlänge L in mm 390.0
Hauptkatalogseite K15I_570
Teile im Satz 5
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 920 Gramm
Form 180° schwenkbarer Kopf
Höhe H 35.0 Millimeter
Einlagengrössen Einlage 1/3 Schubfläche
Verpackung Systemeinlage aus Schaumstoff
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen