KS TOOLS SCS Steckschlüssel-Satz, 144-teilig, 1/4" + 3/8"

Artikelnummer: Z00487551
EAN: 4042146575727
Herstellernummer: 711.0144
KS TOOLS SCS Steckschlüssel-Satz, 144-teilig, 1/4" + 3/8"
Brutto Set-Preis 217,81 € Netto 183,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 1/1 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Aufnahme in Zoll [1/4, 3/8] Sekunde (Bogensekunde)
Breite (B) mm 564.0
Teile im Satz 144
Gesamtlänge L in mm 390.0
Funktions-Attribute 1 Öl- und Chemikalienbeständig
Verpackung Systemeinlage aus Schaumstoff
Hauptkatalogseite K15I_600
Einlagengrössen Einlage ganze Schubfläche
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Höhe H 35.0 Millimeter
Gewicht in g 5820 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]