KS TOOLS SCS Steckschlüssel-Satz, 75-tlg. 1/4"+3/8"+1/2"

Artikelnummer: Z00487544
EAN: 4042146562161
Herstellernummer: 711.0075
KS TOOLS SCS Steckschlüssel-Satz, 75-tlg. 1/4"+3/8"+1/2"
Inkl. Steuern: 190,07 € VE 1 Stück Netto 159,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 1/1 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einlagengrössen Einlage ganze Schubfläche
Funktions-Attribute 1 Öl- und Chemikalienbeständig
Hauptkatalogseite K15I_602
Teile im Satz 75
Breite (B) mm 564.0
Höhe H 35.0 Millimeter
Profil1 [1/2", 1/4", 3/8"]
Gewicht in g 1150 Gramm
Gesamtlänge L in mm 390.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Verpackung Systemeinlage aus Schaumstoff
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen