KS TOOLS ULTIMATEplus Doppel-Steckschlüssel-Satz 10-tlg.

Artikelnummer: Z00486651
EAN: 4042146209844
Herstellernummer: 518.0405
KS TOOLS ULTIMATEplus Doppel-Steckschlüssel-Satz 10-tlg.
Brutto Set-Preis 120,77 € Netto 101,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 896 Form A / ISO 2236
  • massive Ausführung
  • mit Bohrung
  • Einsatz von Maulschlüssel möglich
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
  • Stufendrehstift für Doppel-Steckschlüssel:
    • 6 x 7 - 10 x 11 mm
    • 12 x 13 - 21 x 23 mm
  • Schlüsselweiten in mm:
    • 6 x 7
    • 8 x 9
    • 10 x 11
    • 12 x 13
    • 14 x 15
    • 16 x 17
    • 18 x 19
    • 20 x 22

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Knarre nein
DIN DIN 896A
Gewicht in g 1160 Gramm
Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Verpackung Rolltasche
Teile im Satz 10
ISO ISO 2236
Max. Schlüsselweite 22 Millimeter
Schlüsselform massiv
Min. Schlüsselweite 6 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Hauptkatalogseite K15I_048
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]