KS TOOLS ULTIMATEplus Doppel-Steckschlüssel-Satz gekröpft 9-tlg. SW 8 - 19 mm

Artikelnummer: Z00485918
EAN: 4042146037164
Herstellernummer: 517.0450
KS TOOLS ULTIMATEplus Doppel-Steckschlüssel-Satz gekröpft 9-tlg. SW 8 - 19 mm
Inkl. Steuern: 61,58 € VE 1 Stück Netto 51,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • 6-kant
  • Kopf 90° gekröpft
  • mit durchgehender Bohrung
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
  • Schlüsselweiten: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 6-Kant
Schlüsselform 90° gebogen
Max. Schlüsselweite 19 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_047
Min. Schlüsselweite 8 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
DIN DIN 896
Gewicht in g 1550 Gramm
Verpackung Karton
Teile im Satz 9
Knarre nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen