• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KS TOOLS ULTIMATEplus Doppel-Steckschlüssel-Satz gekröpft 11-teilig SW 6 - 19mm

Lieferung in 3-5 Werktagen.

70,00 €

Netto 58,82 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

DIN DIN 896
Gewicht in g 1600 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_047
Knarre nein
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Max. Schlüsselweite 19 Millimeter
Min. Schlüsselweite 6 Millimeter
Profil1 6-Kant
Schlüsselform 90° gebogen
Teile im Satz 11
Verpackung Karton
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • 6-kant
  • Kopf 90° gekröpft
  • mit durchgehender Bohrung
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
  • Schlüsselweiten: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

6 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben