ULTIMATEplus Doppel-Steckschlüssel-Satz, gekröpft, 8-tlg.

Artikelnummer: Z00485920
EAN: 4042146037188
Herstellernummer: 517.0452
ULTIMATEplus Doppel-Steckschlüssel-Satz, gekröpft, 8-tlg.
Inkl. Steuern: 69,67 € VE 1 Stück Netto 58,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • Kopf 90° gekröpft
  • mit durchgehender Bohrung
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
  • Schlüsselweiten: 8; 10; 11; 13; 17; 19; 22; 24 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Verpackung Karton
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselform 90° gebogen
Hauptkatalogseite K15I_047
Min. Schlüsselweite 8 Millimeter
DIN DIN 896
Max. Schlüsselweite 24 Millimeter
Teile im Satz 8
Profil1 6-Kant
Gewicht in g 2600 Gramm
Knarre nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen