ULTIMATEplus Doppel-Steckschlüssel-Satz, gekröpft, 21-tlg.

Artikelnummer: Z00485921
EAN: 4042146037195
Herstellernummer: 517.0453
ULTIMATEplus Doppel-Steckschlüssel-Satz, gekröpft, 21-tlg.
Inkl. Steuern: 215,21 € VE 1 Stück Netto 180,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • Kopf 90° gekröpft
  • mit durchgehender Bohrung
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
  • Schlüsselweiten: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 6-Kant
Knarre nein
Hauptkatalogseite K15I_047
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Verpackung Karton
Schlüsselform 90° gebogen
DIN DIN 896
Teile im Satz 21
Min. Schlüsselweite 6 Millimeter
Max. Schlüsselweite 32 Millimeter
Gewicht in g 8400 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen