• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 37%

carolus Schlagschrauber-Vergrößerungsstück ½" - 3/4"

UVP: 12,46 € 7,81 € Netto 6,56 €

KERAMAG Montageschlüssel

7,77 € Netto 6,53 €

KS TOOLS ½" Kraft-Kugelgelenk

9,07 € Netto 7,62 €
- 37%

carolus Schlagschrauber Adapter 3/4" - ½"

UVP: 16,61 € 10,41 € Netto 8,75 €

KS TOOLS ULTIMATEplus Doppel-Steckschlüssel-Satz gekröpft 13teilig SW 8 - 24mm

Artikel aktuell nicht lieferbar

110,28 €

Netto 92,67 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

DIN DIN 896
Gewicht in g 4560 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_047
Knarre nein
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Max. Schlüsselweite 24 Millimeter
Min. Schlüsselweite 8 Millimeter
Profil1 6-Kant
Schlüsselform 90° gebogen
Teile im Satz 13
Verpackung Karton
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • 6-kant
  • Kopf 90° gekröpft
  • mit durchgehender Bohrung
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
  • Schlüsselweiten: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 24 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben