PROJAHN 1/2" Kraft-Knarren Steckschlüssel Satz 17 teilig

Artikelnummer: Z00007984
EAN: 4000146020517
Herstellernummer: 394020
PROJAHN 1/2" Kraft-Knarren Steckschlüssel Satz 17 teilig
Inkl. Steuern: 140,00 € VE 1 Stück Netto 117,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

1/2" Kraft-Knarren-Steckschlüssel-Satz

  • Steckschlüssel-Satz für extreme Anwendungen
  • Kraft-Knarre belastbar bis 720 Nm
  • Knarre und Hebel auf bis zu 800 mm verlängerbar
  • Kraft-Hebel zum Lösen extrem festsitzender Schrauben und Muttern
  • Flexibel einsetzbar
  • 360° drehbarer Knarrenkopf
  • Schwenkbarer Kraft-Hebel aus Spezialstahl
  • Knarre und Hebel auf bis zu 800 mm verlängerbar
  • Ideal auch bei sehr wenig Platz
  • Ergonomisches Design
  • Rutschfeste, stabile Handgriffe

Inhalt:
Stecknüsse 6-kant 17 · 19 · 21 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32 mm
48-Zahn Kraft-Knarre mit 360° drehbarem Kopf
Krafthebel schwenkbar
Handgriffe 155 + 280 mm
Handgriff-Verlängerung 300 mm
Verlängerung 125 + 250 mm
Verlängerungsadapter
Adapter 1/2" auf 3/4"

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile/Pcs. 17
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen