Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/2" Schlag Steckschlüssel Satz 10teilig

Artikelnummer
Z00000277
EAN
4000146030806
Herstellernummer
3080
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
45,99 € 39,65 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000277
EAN
4000146030806
Herstellernummer
3080
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AbtriebAußen-6kant nach DIN 3129 / ISO 2725-2
AntriebInnen-4kant nach DIN 3121 / ISO 1174
Anwendungmaschinenbetätigt
Arretierung AntriebSicherungsstift, Sicherungsring und Kugelfangrille
Art Betätigungmaschinenbetätigt
Ausführungkurz
Beschichtungschwarz phosphatiert
Größe Antrieb12.5 - 1/2"
Größen10-24 mm
MaterialChrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Norm(en)DIN 3129 / ISO 2725-2 / DIN 3121 / ISO 1174
Oberflächeschwarz phosphatiert
QualitätsstufeProfessional
Teiligkeit10
Verpackungin Metallbox
VerwendungZur Verwendung mit 12,5 / 1/2"-Werkzeugen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1/2" Schlagnuss-Set

PROJAHN Schlag-Stecknüsse sind aus einem speziellen Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl (CMbd) gefertigt. Diese Nüsse sind für den harten Einsatz mit Druckluftschraubern konzipiert.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente