Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/2" Steckschlüssel Satz 22 teilig

Artikelnummer
Z00000465
EAN
4000146040270
Herstellernummer
4027
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
76,01 € 63,87 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00000465
EAN
4000146040270
Herstellernummer
4027
Marke
PROJAHN

Technische Daten

B450
Gewicht4.600 g
Größe12,5 / 1/2"
H55
L190
Verpackungim hochwertigen Metallkoffer
VerzahnungStandard, 48 Zähne
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1/2" Industrie-Steckschlüsselkoffer metrisch

  • Industrieknarre
  • Stecknüsse 10 - 32 mm
  • Zündkerzen-Stecknüsse 16 · 21 mm
  • Verlängerungen 125 · 250 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente