Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/2" " Steckschlüssel Satz 29 teilig

Artikelnummer
Z00000466
EAN
4000146640289
Herstellernummer
4028
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
154,99 € 133,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z00000466
EAN
4000146640289
Herstellernummer
4028
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AbtriebAußen-6kant
AntriebInnen-/Außen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Arretierung AntriebKugelfangrille
Art Betätigunghandbetätigt
Beschichtungverchromt und hochglanzpoliert
Gewicht6.540 g
Größe12,5 / 1/2"
Größe Antrieb12.5 - 1/2"
HinweisDetails siehe Bilder
L448
Länge Produkt ohne Verpackung450 Millimeter
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Norm(en)DIN 3120 / ISO 1174
QualitätsstufeProfessional
Teiligkeit29
Verpackungim Metallkoffer
VerzahnungStandard, 40 Zähne
Verzahnung KnarrenStandard, 40 Zähne
b265
h55
h (mm)55
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1/2" Steckschlüsselkoffer US-Zoll
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  • Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
  • PROJAHN Qualitätsversprechen
  • Alle Einzelteile problemlos nachbestellbar
  • Qualifizierte Produktberatung
Inhalt:
Industrieknarre
Stecknüsse 7/16" - 1 1/4"
Tiefe Stecknüsse von 15/16" - 1/2"
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente