Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
PROJAHN 1/4"+1/2" Steckschlüssel Satz 109 teilig proficraft
- Kauf auf Rechnung
- 30 Tage Rückgaberecht
- Gratis Versand ab 19 €
versandkostenfreii
Technische Daten
B | 315 |
---|---|
Gewicht | 7.000 g |
Größe | 6,3 / 1/4" + 12,5 / 1/2" |
H | 82 |
L | 402 |
Verpackung | im Kunststoffkoffer |
Verzahnung | Fein, 72 Zähne |
Produktbeschreibung
1/4" + 1/2" proficraft Steckschlüsselkoffer metrisch
- mit 108 Werkzeugen
- 2 Umschaltknarren 1/4" + 1/2", 72 Zahn
- Stecknüsse 4 - 32 mm
- 1/4" Bit-Stecknüsse für alle Schraubarbeiten