Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/4" MINI- Steckschlüssel Satz 28 teilig

Artikelnummer
Z00000477
EAN
4000146040782
Herstellernummer
4078
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
31,00 € 26,05 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Nicht auf Lager
Artikelnummer
Z00000477
EAN
4000146040782
Herstellernummer
4078
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Abmessungen (HxBxT)160 x 83 x 33 mm
B83
B (mm)160
Gewicht450 g
Gr./Size1/4"
Größe6,3 / 1/4"
H33
H (mm)33
L160
L (mm)83
QualitätsstufeStandard
Teile23
Verpackungin kompakter Kunststoffbox
VerzahnungStandard, 48 Zähne
tlg./pcs.23
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1/4" MINI-Steckschlüsselkoffer metrisch

  • Miniknarre
  • Stecknüsse 4 - 13 mm
  • Bits für jeden Einsatz
  • Verlängerung
  • Bit-Adapter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account